Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06106 301 402
EAN/GTIN:
     4008496680474
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
14.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
40 g
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1052
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,77*
3 Tage
334
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48245*
€ 1,91245*
2 Tage
74
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,92*
1 Tag
104
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,01*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,355*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.