Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium
Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     252-154446
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzelle Lithium - Varta (6430) Ersetzt folgende Zellen: CR 2430 (6430)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
24.5 x 24.5 x 3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
4 g
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,91*
4 Tage
251
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,15*
Ähnlich
Rayovac
RAY-675B
ab € 0,19834*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.