Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CR123A Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Power CR123A Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh
2-Power CR123A Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112656
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CR123A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
34 mm
Gewicht
17 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3 V
Produktfarbe
Mehrfarbig
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,71*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,36*
€ 1,72*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,36*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,38*
€ 1,75*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,79*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,65*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.