Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Colour Grip 2001 36ST


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509234
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112435
EAN/GTIN:
     4005401124351
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Colour GRIP. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (? x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien. SV-Verleimung. Öko-Wasserlack. Stärke der Mine: 3. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 3x 36er Metalletui farbig sortiert in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
36 Farben sortiert
Härtegrad:
weich
Minenstärke:
3 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform mit Soft-Grip-Zone
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
ja
Packung:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,16*
€ 26,76*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,20*
€ 26,78*
€ 5,50*
ab € 18,86*
€ 27,32*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 19,67*
€ 27,33*
9 Tage
14
€ 5,87*
ab € 21,13*
€ 29,27*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 27,33*
€ 32,52
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 26,92*
€ 32,03
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 26,04*
€ 30,99
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 25,23*
€ 30,02
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 24,36*
€ 28,99
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 19,67*
€ 23,41
pro Etui
1 Etui enthält 36 Stück (ab € 0,54639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,70*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,36*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,95*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,47*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,85*
Zubehör
Faber-Castell
128312
ab € 4,89*
Zubehör
Faber-Castell
128324
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.