Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, sortiert, 36er Metalletui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, sortiert, 36er Metalletui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 36er Metalletui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 36er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-112435
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112435
EAN/GTIN:
     4005401124351
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 36er Metalletui
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3,3
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Garantie gewährt:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 36 Stück (ab € 0,53195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 26,79*
€ 31,88
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 26,32*
€ 31,32
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 25,51*
€ 30,36
pro Etui
ab 6 Etuis
€ 25,43*
€ 30,26
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 24,22*
€ 28,82
pro Etui
ab 12 Etuis
€ 24,04*
€ 28,61
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 23,58*
€ 28,06
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 18,85*
€ 22,43
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,71*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,85*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,44*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,86*
Zubehör
Faber-Castell
128312
ab € 4,86*
Zubehör
Faber-Castell
128324
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.