Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-112424
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112424
EAN/GTIN:
     4005401124245
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 24er Kartonetui
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Stärke der Mine:
3,3
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Garantie gewährt:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
weich
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
wasservermalbar:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,71*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,85*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,85*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,44*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.