Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden, 24er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden, 24er Etui
Softpastellkreiden, 24er Etui
Softpastellkreiden, 24er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128324
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128324
EAN/GTIN:
     4005401283249
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Malkreide
Softpastellkreiden 24er Kartonetui. 70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 66 mm. 24 Stück Softpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Durchmesser:
8
Höhe:
8
Farbe:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Länge:
66
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Papierhülle vorhanden:
Nein
Breite:
8
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.