Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker UniPosca PC-5M, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-503172021
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182534
EAN/GTIN:
     4902778916186
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,8-2,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
violett
Strichstärke:
1,8-2,5 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Besonderheit:
Pigmenttinte, lichtbeständig, geruchlos, auf Wasserbasis
Geeignet für:
fast alle Oberflächen. Auf porösen Oberflächen wie Holz, Pappe, Textil, Stein, bestimmten Kunststoffen und Metallen ist POSCA permanent. Ausserdem dringt POSCA nicht durch herkömmliches Papier. Bei den meisten glatten, nicht porösen Materialien wie Glas, PVC und Metalloberflächen lässt sich POSCA einfach feucht abwischen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,96*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,14*
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,20*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,25*
1
€ 6,78*
ab € 2,50*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,78*
Zubehör
Uni-Ball
182562
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,13*
Zubehör
Uni-Ball
182586
ab € 2,48*
Zubehör
Uni-Ball
182537
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,96*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,12*
Zubehör
Uni-Ball
182584
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 31,23*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 9,21*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,10*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 18,41*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.