Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Artikel-Nr.:
     C1015-182562
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182562
EAN/GTIN:
     4902778036860
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M smaragdgrün. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: elfenbein. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
elfenbein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
€ 2,35*
Zubehör
Uni-Ball
182570
€ 3,42*
Zubehör
Uni-Ball
182512
€ 23,07*
Zubehör
Uni-Ball
182586
€ 3,43*
Zubehör
Uni-Ball
182520
€ 22,16*
Zubehör
Uni-Ball
182505
€ 11,18*
Zubehör
Uni-Ball
182584
€ 3,42*
Zubehör
Uni-Ball
182516
€ 43,11*
Zubehör
Uni-Ball
182504
€ 11,02*
Zubehör
Uni-Ball
182534
€ 3,92*
Zubehör
Uni-Ball
182526
€ 3,96*
Zubehör
Uni-Ball
182517
€ 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.