Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm kalte Farben VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm kalte Farben VE=8 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm kalte Farben VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182513
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182513
EAN/GTIN:
     3296280033440
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-5M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: kalte Farben
  • Packungs-Inhalt: 8er Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
f Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
kalte Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, fasermaler set posca, acryl marker, pigmentmarker schwarz, 1825, 5M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-5M, PC5M, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,42*
€ 27,89*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 19,91*
€ 27,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,21*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,42*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,02*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,35*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,88*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,31*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.