Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, violett
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, violett
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, violett
Artikel-Nr.:
     C1015-182534
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182534
EAN/GTIN:
     4902778916186
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M violett. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
1,8-2,5
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182562
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,28*
Zubehör
Uni-Ball
182586
ab € 2,46*
Zubehör
Uni-Ball
182537
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,45*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,01*
Zubehör
Uni-Ball
182584
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,20*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,91*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,29*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,30*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.