Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm violett
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182534
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182534
EAN/GTIN:
     4902778916186
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-5M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
violett
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
violett
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, decomarker lila, acryl marker, permanent marker rundspitze, 1825, 5M, Filzmarker, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-5M, PC5M, Schreibgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,61*
€ 3,96*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 4,14*
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 4,19*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,25*
1
€ 6,78*
ab € 2,52*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,74*
Zubehör
Uni-Ball
182562
ab € 2,33*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,31*
Zubehör
Uni-Ball
182586
ab € 2,47*
Zubehör
Uni-Ball
182537
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,41*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,06*
Zubehör
Uni-Ball
182584
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,28*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,94*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,28*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,32*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.