Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Metallicfarben sortiert, 8er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Metallicfarben sortiert, 8er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Metallicfarben sortiert, 8er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Metallicfarben sortiert, 8er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-182520
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182520
EAN/GTIN:
     3296280021737
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M 8er Set Metallic. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Metallicfarben sortiert. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt: 8er Set. Verpackung: Etui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Metallicfarben sortiert
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,21*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,02*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,35*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,88*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,31*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,42*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.