Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Gr.10, Rindvollleder, natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600012553-100
EAN/GTIN:
     4029234502728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit Doppelnähten, weißem Rücken und Canvasstulpe. In verschiedenen Größen lieferbar. Anwendung: Mechanischer Schutz, Farbe natur, Größe 10, Kategorie PSA KategorieII - Mittlere Risiken, Länge 230 - 270 mm, Leistungslevel Mechanische Risiken 2 1 3 2, Material Beschichtung Rindnarbenleder, Norm Mechanische Risiken EN 388, Stulpenart Schutzstulpe, Typ Handschuh Fünffinger.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 10, Schutzhandschuhe, Plastikhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Berufskleidung, Sicherheit, Arbeitssicherheit, Untersuchung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2166
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,29*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 5,90*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 6,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.