Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh EXCELLENT N, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5527107
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     HTM1-10
EAN/GTIN:
     4029234502728
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Fingerhandschuhe mit Handfläche aus Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Baumwollstoff, Handfläche und Fingerinnenseite mit Baumwollgewebe gefüttert.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/grau
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnarbenleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1482
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,30*
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 3,88*
€ 5,92*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 6,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.