Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135114010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1685-00-85
EAN/GTIN:
     4002432323135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser- und Inkjetdrucker, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 400 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
hellgrau
Format:
breit/kurz
Breite:
61 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
400 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,65*
€ 48,65*
Lager 690
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 48,67*
€ 48,67*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,34*
€ 51,06*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,52*
€ 52,58*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,84*
€ 53,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,67*
€ 57,92
pro Packung
1 Packung enthält 400 Schilder (€ 0,12168* pro Schild)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.