Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkisten 13120, 2.4, 775 x 370 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Faltkisten 13120, 2.4, 775 x 370 x 370 mm
Standard-Faltkisten 13120, 2.4, 775 x 370 x 370 mm
Standard-Faltkisten 13120, 2.4, 775 x 370 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     686-0424200
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424200
EAN/GTIN:
     4018405006615
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton , Qual. 2.4 - Fefco 0201, 13120, 775 x 370 x 370 mm, in Päcken a 10 Stück, Palette ca. 110 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
775 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
370 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,77*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,30*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,54*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,46*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,80*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.