Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13124, 480 x 275 x 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13124, 480 x 275 x 235 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13124, 480 x 275 x 235 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13124, 480 x 275 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     686-0424400
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424400
EAN/GTIN:
     4018405006394
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton, Qual. 2.30 - Fefco 0201, 13124, 480 x 275 x 235 mm, in Päcken a 20 Stück, Palette ca. 240 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
480 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
235 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,77*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,30*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,54*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,46*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,80*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.