Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton 13117, Qual. 2.20, 380 x 275 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton 13117, Qual. 2.20, 380 x 275 x 370 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton 13117, Qual. 2.20, 380 x 275 x 370 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton 13117, Qual. 2.20, 380 x 275 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     686-0424100
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424100
EAN/GTIN:
     4018405006318
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton , Qual. 2.20 - Fefco 0201, 13117, 380 x 275 x 370 mm, in Päcken a 20 Stück, Palette ca. 240 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
380 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
370 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,77*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,30*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,54*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,46*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,80*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.