Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkisten 2.3, 12073, 420 x 370 x 323 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Faltkisten 2.3, 12073, 420 x 370 x 323 mm
Standard-Faltkisten 2.3, 12073, 420 x 370 x 323 mm
Standard-Faltkisten 2.3, 12073, 420 x 370 x 323 mm
Artikel-Nr.:
     686-0422000
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0422000
EAN/GTIN:
     4018405006578
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton, Qual. 2.3 - Fefco 0201, 12073, 420 x 370 x 323 mm, in Päcken a 10-20 Stück, Palette 240 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
420 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
323 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0201
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen, Euronormkartons, Kartonagen, Kartonverpackung, Pappverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,77*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,54*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,46*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,80*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.