Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13121, 180 x 180 x 130 mm, Päcken a 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13121, 180 x 180 x 130 mm, Päcken a 20 Stück
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13121, 180 x 180 x 130 mm, Päcken a 20 Stück
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13121, 180 x 180 x 130 mm, Päcken a 20 Stück
Artikel-Nr.:
     686-0424250
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424250
EAN/GTIN:
     4018405006530
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp-Faltkarton, Qual. 2.20 - Fefco 0201, 13121, 180 x 180 x 130 mm, in Päcken a 20 Stück, Palette 960 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,60*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,16*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,55*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,25*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,06*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,19*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,40*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,53*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 0,83*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 0,91*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.