Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.40 - 11006, 800 x 600 x 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.40 - 11006, 800 x 600 x 580 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.40 - 11006, 800 x 600 x 580 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.40 - 11006, 800 x 600 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     686-0420250
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0420250
EAN/GTIN:
     4018405006493
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton , Qual.: 2.40 - Fefco 0201, 11006, 800 x 600 x 580 mm, in Päcken a 5 Stück, Palette ca. 110 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
580 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
70 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 2,07*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,89*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,55*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,73*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,72*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,73*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,56*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,41*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,98*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 1,06*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,35*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 2,07*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.