Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13119, 575 x 370 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13119, 575 x 370 x 370 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13119, 575 x 370 x 370 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.30 - 13119, 575 x 370 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     686-0424150
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424150
EAN/GTIN:
     4018405006400
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp-Faltkarton, Qual. 2.30 - Fefco 0201, 13119, 575 x 370 x 370 mm, in Päcken a 10 Stück, Palette a 120 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
575 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
370 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,76*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,30*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,55*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,50*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424350
ab € 0,79*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,84*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.