Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13123, 380 x 240 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13123, 380 x 240 x 170 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13123, 380 x 240 x 170 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 2.20 - 13123, 380 x 240 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     686-0424350
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0424350
EAN/GTIN:
     4018405006387
Suchbegriffe:
2-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

2-wellig


Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung => platzsparende Lagerung


Wellpapp - Faltkarton, Qual. 2.20 - Fefco 0201, 13123, 380 x 240 x 170 mm, in Päcken a 20 Stück, Palette ca. 480 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
380 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
170 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420300
ab € 1,77*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424200
ab € 1,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422000
ab € 1,30*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424450
ab € 1,54*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0422150
ab € 1,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424100
ab € 1,47*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420150
ab € 1,46*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420000
ab € 0,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424050
ab € 0,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424250
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420050
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420100
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424150
ab € 1,80*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0424400
ab € 1,13*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0420250
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.