Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 2 Stellungen, M22-WRLK-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885954
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216827
EAN/GTIN:
     4015082168278
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: grün, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: grün, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WRLK-G
Ident Code:
216827
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,24*
€ 11,76*
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 9,59*
€ 12,66*
3 Tage
6
1
€ 4,98*
ab € 10,09*
€ 13,34*
Lager 6808
26
1
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 13,94*
3 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 11,51*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,20*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,84*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,85*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,18*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,68*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.