Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaste, RMQ-Titan, Schlüsse lbetätigung, rastend, nicht schließ M22-WRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885675
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216887
EAN/GTIN:
     4015082168872
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, rastend, nicht schließanlagenfähig, 2 Stellungen, I, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Funktion: rastend 60°
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WRS
Ident Code:
216887
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 8,90*
ab € 24,25*
€ 32,04*
Lager 6808
66
€ 4,99*
ab € 24,90*
€ 32,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,44*
€ 33,22*
1 Tag
104
€ 6,40*
ab € 29,25*
€ 37,85*
1 Tag
33
€ 4,98*
ab € 29,45*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,02*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,98*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,14*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,12*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.