Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 2,5mm² 180904


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1814302
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180904
EAN/GTIN:
     4021103809044
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Stoßverbinder Cu, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Querschnitt: 2,5 mm²; Øi: 2,4; Øe: 4; L: 14,5; Gewicht per 100St. ~kg: 0,11; 7 mm: - Pressung 5 mm: - VE/Stck.: 100. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 600 V, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 2,5 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180904
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09491*
€ 0,13901*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0973*
€ 0,1418*
Lager 6808
100
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1647*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1208*
€ 0,1718*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12212*
€ 0,17412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,1911*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,79*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,07571*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08095*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,1159*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,273*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,36*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,56864*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,58*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,78*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,21*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,5664*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,8864*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.