Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643045014 Herst.-Nr.: 44500006 EAN/GTIN: 4004764014460 |
| | |
|
| | |
| Textilmarker zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien, wie z.B. Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | orange | Strichstärke: | 2,0 - 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanentmarker 2-3mm, permanent marker, edding permanent marker, Pastenmarker, Industriemarker, Industrie-Marker, Industrie-Painter, Text-Marker, Textmarker, Textsurfer, Lackmaler, Paintmarker, 4-4500006 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,53* | € 2,56* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,65* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|