Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4500-006 Herst.-Nr.: 4-4500006 EAN/GTIN: 4004764014460 |
| |
|
| | |
| edding 4500 Textilmarker orange, Rundspitze 2-3 mm (EAN 4004764014460) Textilmarker zum farbenfrohen Gestalten auf fast allen bereits gewaschenen hellen Textilien (appreturfreie Baumwolle, Seide, Leinen etc.). Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis 60°C. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und lichtecht. - Textilmarker edding 4500 creative
- Textilmarker zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
- Rundspitze
- Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
- Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60°C
- Weißer Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 2-3 mm
- Schreibfarbe: orange
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | orange | Stiftspitze: | Rundspitze 2-3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanentmarker 2-3mm, permanent marker, edding permanent marker, Textil, Textilfarbe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,53* | € 2,56* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,65* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|