| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764014460 Herst.-Nr.: 4-4500006 EAN/GTIN: 4004764014460 |
| | |
|
| | |
| Textilmarker zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien, wie z.B. Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764014460 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textilmarker | Artikelbezeichnung: | edding 4500 Textilmarker orange | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Große Farbauswahl an brillanten Farben für langlebige, waschfeste Ergebnisse auf Textilien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 240000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 12800 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Orange | Nettogewicht: | 16 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Robuste mittelstarke Rundspitze. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Orange | Strichstärke: | 2-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis | max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages: | 60 °C | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanentmarker 2-3mm, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |