Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker Edding 4500 - 006 orange mit Rundspitze 2-3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-144-4-4500006
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4500-006
EAN/GTIN:
     4004764014460
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Textilmarker Edding 4500 - 006 orange

mit Rundspitze 2-3 mm

Produktinformation

Der edding 4500 Textile Marker ist der ideale edding für das Beschriften und Bemalen von hellen Textilien. Sie möchten lustige Zeichnungen auf Kinder-T-Shirts anfertigen? Als Glückwunschkarte zur Geburt einen Baby-Body signieren? Dekokissen bemalen oder einen alten Stuhlbezug aufpeppen? Solche und viele andere schöne Ideen lassen sich mit dem edding 4500 auf chemisch unbehandelten Stoffen mit Leichtigkeit umsetzen. Ihre eigenen Werke gelingen ganz einfach mit dem edding 4500 textile marker – denn seine wassergelöste, geruchsneutrale Tinte verläuft nicht bei der Verarbeitung und trocknet schnell. Nachdem Sie den Stoff bemalt haben, lässt sich die aufgetragene Farbe durch einmaliges Bügeln (ohne Dampf) fixieren – und ihr Werk wird bis zu 60°C waschbeständig. Die 2 bis 3 Millimeter breit malende Faserspitze des edding 4500 ist sehr stabil und langlebig.

Artikeldetails:

  • Strichstärke: 2 - 3 mm
  • Spitze: Rundspitze mit Filtersystem
  • erhältlich in 20 Farben
  • Anwendung: sofort einsatzbereit
  • Tinte: geruchlose Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,75*
    ab € 1,53*
    € 2,56*
    2 Tage
    30
    1
    € 4,99*
    ab € 1,55*
    € 2,60*
    9 Tage
    30
    1
    € 5,87*
    ab € 1,55*
    € 2,64*
    1 Tag
    30
    1
    € 5,49*
    ab € 1,58*
    € 2,65*
    Lager 256
    10
    € 4,16*
    ab € 1,88*
    € 2,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    edding
    4-17-5
    ab € 3,90*
    Ähnlich
    edding
    4-4200005
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    edding
    4-4600006
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.