| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764953912 Herst.-Nr.: 4-17-5 EAN/GTIN: 4004764953912 |
| | |
|
| | |
| Kindertextilmaler für farbenfrohen Malspaß auf fast allen hellen Textilien (Baumwolle, Seide, Leinen etc.). Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist waschfest und geruchsneutral; nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) können die Textilien bis zu 60°C gewaschen werden. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Das Set enthält die Farben Gelb, Braun, Hellblau, Karminrot und Blassgrün. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764953912 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textilmarker | Artikelbezeichnung: | edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN Kindertextilmaler 5er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Permanenter Malspaß auf hellen Textilien in brillanten Farben. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 160000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 988800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1440 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Sortiert | Nettogewicht: | 88.93 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige Tinte sorgt für langlebige Ergebnisse. Mit Pädagogen entwickelt. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 5er-Set | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 2-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis | max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages: | 60 °C | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding fasermaler 3mm, highlighter, edding highlighter |
| | |
| |