Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA75902X Herst.-Nr.: 4-4500006 EAN/GTIN: 4004764014460 |
| | |
|
| | |
| - Textilmarker edding 4500 creative
- Textilmarker zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
- Rundspitze
- Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
- Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60 Grad C
- Weißer Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 2-3mm
- Schreibfarbe: orange
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01784 kg | Farbe: | orange | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | orange | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Gefahrenhinweis: | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanentmarker 2-3mm, permanent marker, edding permanent marker, 4500, Marker, Stoff, Textilstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,53* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,65* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|