Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Blockhefter, 80 Blatt, silber LEITZ 5551-00-84
Artikel-Nr.:
     639-603942
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5551-00-84
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Block-Heftgerät, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung. Heftleistung: 8 mm/80 Blatt. Heftklammern: Kassettensystem K6-K12. Einlegetiefe: 40 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
silber
Heftleistung:
80
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6 - 26/12
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
43
Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher nexxt grau, bürolocher leitz, bürolocher, Aktenhefter, Blockheftgeräte, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Heftgeräte, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, Tacker, Ersatzklammern für Heftapparate, Heftapparate, Heftklammern, Klammern für Heftapparate, Klammernmaschinen, Krafthefter, Stapelhefter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,22*
€ 95,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 95,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 72,37*
€ 95,33*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 73,17*
€ 96,33*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 79,42*
€ 103,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,24*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.