Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau LEITZ 5258-10-01
Artikel-Nr.:
     639-308763410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5258-10-01
EAN/GTIN:
     4002432116584
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox, länglich. Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox Klein und Mittel. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Format: 307 x 55 x 105 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Breite:
307
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
55
Tiefe:
105
Verwendung für Papierformat:
307x55x105mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Sammelbehälter, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, ablagekorb weiß leitz, sammelbehälter, leitz sammelbehälter, AblageAufbewahrung, Ablagebox mit Deckel, Ablageschale, Ablageschale mit Griff, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archiv Box, Archiv Container, Archiv Schachtel, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Container, Archiv-Schachtel, Archivbox, Archivierung, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschale, Box, Click & Store, Deckel, Leitz, MyBox, Sammelbox, Transport, groß, klein, lang, mit Griff, zusammenklappbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,91*
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,93*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 7,96*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 8,05*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,25*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.