Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aufbewahrungsschale MyBox 52581001 307x55x105mm weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128015580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52581001
EAN/GTIN:
     4002432116584
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Utensilienschale MyBox® in neuen Farben, aus hochwertigem Material in Hochglanzoptik mit modernem Zweifarbeneffekt. Zur stylischen Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in Ihre Leitz MyBox Groß und Klein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyBox®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Utensilienschale MyBox®
Maße:
30,7 x 5,5 x 10,5 cm (B x H x T)
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
rutschfest:
Nein
Material:
ABS Kunststoff
Farbe:
weiß/grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,91*
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,93*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 7,96*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 8,05*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,25*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.