Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52581001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52581001
EAN/GTIN:
     4002432116584
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich. Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox WOW Klein und Mittel. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 307 x 55 x 105 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
105
Farbe:
weiß/grau
Höhe:
55
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
ohne
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
länglich, sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,25*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.