Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52581001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52581001
EAN/GTIN:
     4002432116584
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Aufbewahrungsschale MyBox, länglich
  • Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox Klein und Mittel
  • Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung
  • Konische Form für platzsparendes Transportieren
  • Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar
  • Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe
  • Robust, kratzfest und wasserdicht
  • Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
  • Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), Lebensmittelechtheit zertifiziert
  • Format: 307 x 55 x 105 mm
  • Farbe: weiß/grau
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
nein
Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307 mm
Farbe:
weiß/grau
Farbname:
weiß/grau
Höhe:
55 mm
lebensmittelecht:
ja
Lieferung gefaltet:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Sammelbehälter, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, ablagekorb weiß leitz, sammelbehälter, leitz sammelbehälter, &, 5258, AblageAufbewahrung, Ablagebox, Ablageschachtel, Ablageschale, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Container, Archiv-Schachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, ArchivContainer, Archivierung, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschale, Box, Click, Container, Deckel, Griff, groß, klein, lang, Leitz, mit, MyBox, Sammelbox, Schachtel, Store, Transport, zusammenklappbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 7,69*
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 7,94*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 6,28*
€ 7,98*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 8,07*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 16,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 7,58*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 7,76*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 15,14*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 10,74*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 17,16*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 12,64*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 16,82*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 14,25*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 6,81*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 7,21*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 16,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.