Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz LEITZ 5294-00-95
Artikel-Nr.:
     639-304172023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5294-00-95
EAN/GTIN:
     4002432363384
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 10 geschlosse...
schubladenbox
schubladenbox 10 schübe
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Breite:
285
Farbe der Schublade:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
291
Höhe der Schublade:
22
Tiefe:
355
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: 33813561, LEI5294-00-95, 5294-00-95, 52940095, BRIEFKORB, FORMULARSET, POSTSET, SCHUBLADENBOX, A4 Maxi, Ablagebox, Box, Brief-Ablagebox, Easyprint, Formular Set, Formular-Ablagebox, Formular-Set, Formularset, Kunststoffgehäuse, Leitz, Leitz Formularset, Post Set, Post-Set, Postset, Schreibtisch-Accessoire, Schubladen, Schubladen Box, Schubladen Modul, Schubladen Set, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, stapelbar, Ablageboxen, Schubladenboxen, Sortierablagen, Stapelboxen, Ablagekörbe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 68,35*
€ 89,53*
€ 5,50*
ab € 68,55*
€ 92,73*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 73,13*
€ 96,02*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 74,02*
€ 96,87*
€ 4,95*
ab € 83,69*
€ 108,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,50*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,29*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,64*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,31*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,63*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,04*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,08*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,12*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.