Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52940095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52940095
EAN/GTIN:
     4002432363384
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 10 geschlosse...
schubladenbox
schubladenbox 10 schübe
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
291
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Tiefe:
355
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe der Schublade:
22
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Anzahl der Schubfächer:
10
Farbe der Schublade:
Schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
285
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,18*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,88*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,43*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 62,95*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,44*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 62,85*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,50*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,65*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,02*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.