Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     690-011546 95
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52800095
EAN/GTIN:
     4002432328253
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Schwarz
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe der Schublade:
46
Breite:
285
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Schubfächer:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Tiefe:
355
stapelbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
291
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 50,23*
€ 66,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 67,96*
1 Tag
23
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 68,94*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 53,57*
€ 71,08*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,00*
€ 72,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 62,20*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,54*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 64,49*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,52*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,18*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.