Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52800035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52800035
EAN/GTIN:
     4002432324408
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
291
Höhe der Schublade:
46
Anzahl der Schubfächer:
5
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
285
Gehäusefarbe:
grau
stapelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Verwendung für Papierformate:
A4
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Blau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
355
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,78*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,15*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,65*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,14*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,23*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.