Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52810095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52810095
EAN/GTIN:
     4002432328277
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
291
Breite:
285
Anzahl der Schubfächer:
10
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Gehäusefarbe:
grau
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Tiefe:
355
stapelbar:
Nein
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Schublade:
Schwarz
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe der Schublade:
22
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,11*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,10*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,99*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,02*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.