Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-52800025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52800025
EAN/GTIN:
     4002432324392
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox rot
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: rot.
Weitere Informationen:
Farbe der Schublade:
Rot
Breite:
285
Höhe der Schublade:
46
stapelbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Tiefe:
355
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
291
Anzahl der Schubfächer:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Gehäusefarbe:
grau
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,01*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.