Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot
Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-52810025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52810025
EAN/GTIN:
     4002432324415
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Gehäusefarbe:
grau
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Anzahl der Schubfächer:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Tiefe:
355
Höhe:
291
Breite:
285
stapelbar:
Nein
Höhe der Schublade:
22
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe der Schublade:
Rot
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,18*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,01*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,06*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,12*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.