Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52930095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52930095
EAN/GTIN:
     4002432363377
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox schwarz
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
355
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe:
291
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
stapelbar:
Ja
Breite:
285
Farbe der Schublade:
Schwarz
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe der Schublade:
46
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,78*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,45*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,15*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,65*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 62,95*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,23*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,69*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,79*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,45*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.