Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobox BxHxT 291x292x352mm 10 Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürobox BxHxT 291x292x352mm 10 Schubladen schwarz
Bürobox BxHxT 291x292x352mm 10 Schubladen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52940095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52940095
EAN/GTIN:
     4002432363384
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 10 geschlosse...
schubladenbox
schubladenbox 10 schübe
  • Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4
  • Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen
  • Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 291 x 285 x 355 mm
  • Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Art der Schubladenfront:
offen
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
4.4 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
290 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: 5294, Ablagebox, Ablagekasten, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage, Postbox, Schrankset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 68,35*
€ 89,53*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 68,55*
€ 92,73*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 73,13*
€ 96,02*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 74,02*
€ 96,87*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 83,69*
€ 108,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,50*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,29*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,64*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,31*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,63*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,04*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,08*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,12*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.