Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh BÜNDCHEN LIGHT, Länge 24cm, Weiß, Größe M, 12 Paar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Baumwollhandschuh BÜNDCHEN LIGHT, Länge 24cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Baumwollhandschuh BÜNDCHEN LIGHT, Länge 24cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Baumwollhandschuh BÜNDCHEN LIGHT, Länge 24cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Artikel-Nr.:
     638-1211-27185
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Baumwoll-Handschuhe BÜNDCHEN LIGHT

gestrickt und daher besonders leicht und luftig, nahtlos,

damit nichts drückt oder reibt, hervorragende Passform,

perfekt als Unterzieh-Handschuh


Der Baumwollhandschuh BÜNDCHEN ist ein kräftiger

Baumwollhandschuh mit einem weichen Strickbund.

Er ist naturfarben und kann bei bis zu 95°C gewaschen werden.

Außerdem ist er beidseitig tragbar.

BÜNDCHEN ist der ideale Unterziehhandschuh.

 

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 1,15334*
€ 1,36334*
50
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,86*
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,72*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,91*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,36334*
€ 1,62237
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,15334*
€ 1,37247
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 818,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.