Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-pol DILEM-01-C(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226804
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230166
EAN/GTIN:
     4015082301668
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: …DILE-C, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Breite: 45 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 52 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6,6 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 3 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 3,7 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILEM-01-C(230V50HZ,240V60HZ)
Ident Code:
230166
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,53*
€ 30,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,60*
€ 32,40*
1
€ 5,46*
ab € 27,19*
€ 35,09*
1
€ 3,90*
ab € 28,24*
€ 36,42*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,98*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,47*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,22*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 9,96*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,62*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,91*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.