Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt, 4 Schließer 4 A, 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304470
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230263 40DILE-C
EAN/GTIN:
     4015082302634
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt 4 schliesser
Kontaktart = 4 Schließer
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A
Kontaktnennspannung = 600 V

Das Hilfskontaktmodul von Eaton wird mit verriegelten gegenüberliegenden Kontakten geliefert, Schaltelemente gemäß EN 50005, Schaltelemente gemäß EN 50012 sind vorzuziehen.4 Schließerkontakte 4 Polzahlen
Weitere Informationen:
Kontaktart:
4 Schließer
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A
Kontaktnennspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2304470, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 23026340DILEC, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 14,28*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 12,02*
€ 15,36*
1
€ 5,46*
ab € 11,14*
€ 15,86*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 17,982*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,492*
€ 24,38548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,982*
€ 21,39858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230155
ab € 30,00*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,61*
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
230042
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
230052
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
112292
ab € 27,11*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 26,94*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,07*
Zubehör
Eaton
231694
ab € 31,96*
Zubehör
Eaton
231695
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
231667
ab € 26,70*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 27,05*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,52*
Zubehör
Eaton
231653
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
231651
ab € 24,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.